桑和
カーゴパンツ(ワンタック.脇ゴム)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
グレー
アーミー
サイズ
S
GS
GM
GL
GLL
G3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
ウエスト(cm)
70-75
58-62
62-66
66-71
71-76
76-81
70-75
75-80
80-85
85-90
90-100
100-110
110-120
120-130
全52種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64591366
品番
3052-08
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
・脇ゴム、ワンタック仕様
・フルハーネスを着用した際にカーゴポケットへ干渉しにくいように位置を下げた仕様
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル80 綿20
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
70-75
ワタリ(cm)
32