BW2510-9-L デニムシャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64591435

正面1

BW2510-9-L デニムシャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64591435
BW2510-9-L デニムシャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64591435
BW2510-9-L デニムシャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64591435
BW2510-9-L デニムシャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64591435
BW2510-9-L デニムシャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64591435

デニムシャツ 兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード64591435品番BW2510-9-L
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

住商モンブラン×ワールドグループのコラボブランド「ブランシェ」のデニムシャツ。男女兼用で着用できる、ベーシックなアイテムです。先染めデニムで仕立てたボタンダウンで、すっきり細身のシルエット。小さめの襟が、ほどよいきちんと感を醸し出します。薄手でごわつかないから、重ねたり羽織ったりアレンジも自在。綿混で風合いが良く、肌ざわりも快適です。着るだけでさまになるデザインは、普段着感覚でコーディネートが楽しめます。親しみやすい雰囲気を演出でき、カフェやベーカリーなどにおすすめ。ノーアイロンで着られる形態安定です。

種別長袖シャツネイビーサイズL混率(%)ポリエステル65/綿35生地先染めデニム生地性能形態安定袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする