3052-08 カーゴパンツ(ワンタック.脇ゴム) 桑和 64591725

3052-08 カーゴパンツ(ワンタック.脇ゴム) 桑和 64591725
3052-08 カーゴパンツ(ワンタック.脇ゴム) 桑和 64591725
3052-08 カーゴパンツ(ワンタック.脇ゴム) 桑和 64591725
3052-08 カーゴパンツ(ワンタック.脇ゴム) 桑和 64591725
3052-08 カーゴパンツ(ワンタック.脇ゴム) 桑和 64591725

カーゴパンツ(ワンタック.脇ゴム)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アーミー
サイズGL
ウエスト(cm)66-71
内容量1枚注文コード64591725品番3052-08
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

・脇ゴム、ワンタック仕様
・フルハーネスを着用した際にカーゴポケットへ干渉しにくいように位置を下げた仕様

アーミーサイズGL混率(%)ポリエステル80 綿20股下(cm)76ウエスト(cm)66-71ヒップ(cm)102ワタリ(cm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする