桑和
防寒ブルゾン(ストレッチ.防風.透湿)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
グレー
サイズ
6L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
BL
8L
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64592100
品番
7554-00
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
・防風素材に加え断熱性・保温性に優れたグラフェン・エアロゲル発熱綿を使用
・フルハーネスを着用した際に使いやすい形状のポケット
色
ネイビー
サイズ
6L
胸囲(cm)
150
混率(%)
ポリエステル92 綿8
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
69
着丈(cm)
79