曜日別特売
7554-00 防寒ブルゾン(ストレッチ.防風.透湿) 桑和 64592170

7554-00 防寒ブルゾン(ストレッチ.防風.透湿) 桑和 64592170
7554-00 防寒ブルゾン(ストレッチ.防風.透湿) 桑和 64592170
7554-00 防寒ブルゾン(ストレッチ.防風.透湿) 桑和 64592170
7554-00 防寒ブルゾン(ストレッチ.防風.透湿) 桑和 64592170

防寒ブルゾン(ストレッチ.防風.透湿)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
サイズ3L
内容量1枚注文コード64592170品番7554-00
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

・防風素材に加え断熱性・保温性に優れたグラフェン・エアロゲル発熱綿を使用
・フルハーネスを着用した際に使いやすい形状のポケット

ブラックサイズ3L胸囲(cm)128混率(%)ポリエステル92 綿8肩幅(cm)52袖丈(cm)67着丈(cm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする