7554-09 防寒パンツ(ストレッチ.防風.透湿) 桑和 64592389

7554-09 防寒パンツ(ストレッチ.防風.透湿) 桑和 64592389
7554-09 防寒パンツ(ストレッチ.防風.透湿) 桑和 64592389
7554-09 防寒パンツ(ストレッチ.防風.透湿) 桑和 64592389

防寒パンツ(ストレッチ.防風.透湿)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)110-120
サイズ5L
内容量1枚注文コード64592389品番7554-09
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

・防風素材に加え断熱性・保温性に優れたグラフェン・エアロゲル発熱綿を使用
・フルハーネスを着用した際に使いやすい形状のポケット

ネイビーサイズ5L混率(%)ポリエステル92 綿8股下(cm)76ウエスト(cm)110-120ワタリ(cm)46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする