41-958452 [iPhone 14/13専用]iFace Cardina 2nd ダイアリーケース iFace 64592686

 

41-958452 [iPhone 14/13専用]iFace Cardina 2nd ダイアリーケース iFace 64592686
41-958452 [iPhone 14/13専用]iFace Cardina 2nd ダイアリーケース iFace 64592686
41-958452 [iPhone 14/13専用]iFace Cardina 2nd ダイアリーケース iFace 64592686
41-958452 [iPhone 14/13専用]iFace Cardina 2nd ダイアリーケース iFace 64592686

[iPhone 14/13専用]iFace Cardina 2nd ダイアリーケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード64592686品番41-958452
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

iFaceの手帳型ケース「Cardina(カルディナ)」がリニューアルして登場!
人気のCardina手帳型ケースが進化を遂げて帰ってきました。
アップデートした2ndモデルは、シンプルなデザインと機能性の良さを両立。
360度あなたのスマホをしっかり守ります。
安心のiFace手帳型でフルカバー
カード収納ポケット付きで便利
前面から背面までシームレスに収まるラウンド形状
角度調整可能なスタンド機能付き
iFaceのスマホアクセサリー(フィルム、カメラレンズ、ストラップ)との併用も可能
前面カバー・背面カバーを開ければMagSafe充電可能

仕様ストラップ装着:可、ワイヤレス充電:可、保証:有材質ポリカーボネート、ポリウレタン、TPU、マグネットベージュ質量(g)102タイプ手帳対応機種iPhone 14/13専用寸法(cm)約縦15.3×横7.9×厚1.8特性ポケット付、角度調節、スタンド機能
注意
※カバーを閉じたままのワイヤレス充電は不可
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※本製品内蔵のマグネットにより、スマートフォンのコンパスアプリやカメラ動作等に影響する場合があります。
※本製品はマグネットを使用しております。カードポケットへの磁気カード(クレジットカード等)の収納は避けてください。読み取りができなくなるおそれがあります。
※電子マネーアプリにカード情報が登録された状態では、本製品カードポケットに入れたICカード(Suica等)は読み込みができない場合があります。その場合は、電子マネーアプリのカード登録を削除してご利用ください。
※本製品はカバーを閉じたままでのワイヤレス充電には対応しておりません。
※ご使用の機種、充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※本製品は傷や軽度の衝撃から保護するケースです。落下などの大きな衝撃から機器を守るものではありません。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする