U7722-08 カーゴパンツ(ノータック.脇ゴム) Uniform Circus BEAMS 64592739

U7722-08 カーゴパンツ(ノータック.脇ゴム) Uniform Circus BEAMS 64592739
U7722-08 カーゴパンツ(ノータック.脇ゴム) Uniform Circus BEAMS 64592739
U7722-08 カーゴパンツ(ノータック.脇ゴム) Uniform Circus BEAMS 64592739
U7722-08 カーゴパンツ(ノータック.脇ゴム) Uniform Circus BEAMS 64592739

カーゴパンツ(ノータック.脇ゴム)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
サイズLL
内容量1枚注文コード64592739品番U7722-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

・スタンダードなシルエットと無駄を削ぎ落したシンプルさで、着る人を選ばず着用できるカーゴパンツ。
・綿タッチでマットな質感のポリエステル生地は高級感と履き 心地の良さを併せ持ち、ウエストサイドにゴムを入れるなど、機能面にも気配りが 行き届いたデザイン。
・大容量のファスナー付きカーゴポケットとフラップポケットを備え、スマートな見た目からは想像できない、高い収納力で作業をサポートする。

ネイビーサイズLL胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)50袖丈(cm)61着丈(cm)67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする