G.G
長袖トレーナー(Vネック.胸ポケット有)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
色
ブラック
ホワイト
ブラック
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64592976
品番
8545-55
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
・点接触裏毛で抜群な肌触りの良さ 肉厚感と軽やかさが絶妙なバランス ・首元スッキリのVネック&アクセントになる衿リブ
色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
56.5
着丈(cm)
66