エスコ
[L] 高圧用絶縁手袋(耐候性/3500V)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1双
注文コード
64593139
品番
EA640ZE-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,830
販売価格(税別)
¥
25,300
バスケットに入れる
仕様
定期自主検査:対象品
材質
天然ゴム
全長(mm)
410
試験電圧
12000V/分
使用電圧(V)
交流3500以下、直流3500以下
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。