曜日別特売
ESR-C02 キャンパスよく消えるのに折れにくい消しゴム コクヨ 64593369

ESR-C02 キャンパスよく消えるのに折れにくい消しゴム コクヨ 64593369
ESR-C02 キャンパスよく消えるのに折れにくい消しゴム コクヨ 64593369
ESR-C02 キャンパスよく消えるのに折れにくい消しゴム コクヨ 64593369
ESR-C02 キャンパスよく消えるのに折れにくい消しゴム コクヨ 64593369
ESR-C02 キャンパスよく消えるのに折れにくい消しゴム コクヨ 64593369
ESR-C02 キャンパスよく消えるのに折れにくい消しゴム コクヨ 64593369
ESR-C02 キャンパスよく消えるのに折れにくい消しゴム コクヨ 64593369
ESR-C02 キャンパスよく消えるのに折れにくい消しゴム コクヨ 64593369
ESR-C02 キャンパスよく消えるのに折れにくい消しゴム コクヨ 64593369

キャンパスよく消えるのに折れにくい消しゴム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×54×13
内容量1個注文コード64593369品番ESR-C02
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。よく消えるのに折れにくい消しゴムです。コクヨ独自のハイブリッド製法で、よく消えるようにするための吸着成分と折れにくくするための骨格成分を絶妙なバランスで一体化させました。持ち方や狙いやすさに応じた形状デザインです。こまめにちぎれるミシン目の入ったスリーブ付きです。

材質本体:PVC-P、巻紙:古紙パルプ配合種類平行四辺形・M外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25×54×13色(本体)グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする