曜日別特売
TB-A25MWVJM3GB iPad Air ケース 11インチ(M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 マグネット式フラップ Apple Pencil収納 エレコム 64593956

TB-A25MWVJM3GB iPad Air ケース 11インチ(M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 マグネット式フラップ Apple Pencil収納 エレコム 64593956
TB-A25MWVJM3GB iPad Air ケース 11インチ(M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 マグネット式フラップ Apple Pencil収納 エレコム 64593956
TB-A25MWVJM3GB iPad Air ケース 11インチ(M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 マグネット式フラップ Apple Pencil収納 エレコム 64593956
TB-A25MWVJM3GB iPad Air ケース 11インチ(M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 マグネット式フラップ Apple Pencil収納 エレコム 64593956
TB-A25MWVJM3GB iPad Air ケース 11インチ(M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 マグネット式フラップ Apple Pencil収納 エレコム 64593956
TB-A25MWVJM3GB iPad Air ケース 11インチ(M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 マグネット式フラップ Apple Pencil収納 エレコム 64593956
TB-A25MWVJM3GB iPad Air ケース 11インチ(M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 マグネット式フラップ Apple Pencil収納 エレコム 64593956

iPad Air ケース 11インチ(M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 マグネット式フラップ Apple Pencil収納

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
グレージュ
内容量1個注文コード64593956品番TB-A25MWVJM3GB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

さらりとした表面の質感とゴールドパーツで上品さを演出するフラップケースです。背面はクリアで端末のデザインを引き立てます。

用途
さらりとした表面の質感とゴールドパーツで上品さを演出するフラップケースです。
上品な色味の合成皮革とゴールドパーツで、シックな印象です。普段使いはもちろんオフィスなどの幅広いシーンで使用できます。
背面はクリアタイプで端末のデザインを引き立てます。
傷に強く、傷が付いた場合も目立ちにくい、さらりとした質感の合成皮革を使用しています。
側面に弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面に指紋の付きにくいポリカーボネート素材を使用しています。
動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。
持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
タッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。
ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネート・TPU(熱可塑性ポリウレタン)グレージュ質量(g)約228寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×12.5×251対応機種11インチiPad Air(M3)、11インチiPad Air(M2)、iPad Air (第5世代 2022年モデル)、iPad Air (第4世代 2020年モデル)適合品番A2591、A2589、A2588、A2325、A2324、A2316、A2072
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする