曜日別特売
TB-A25PLWVCGY iPad Pro ケース 13インチ ( M4 ) ファブリックフラップ 2アングル スタンド 軽量 薄型 背面クリア エレコム 64594078

TB-A25PLWVCGY iPad Pro ケース 13インチ ( M4 ) ファブリックフラップ 2アングル スタンド 軽量 薄型 背面クリア エレコム 64594078
TB-A25PLWVCGY iPad Pro ケース 13インチ ( M4 ) ファブリックフラップ 2アングル スタンド 軽量 薄型 背面クリア エレコム 64594078
TB-A25PLWVCGY iPad Pro ケース 13インチ ( M4 ) ファブリックフラップ 2アングル スタンド 軽量 薄型 背面クリア エレコム 64594078
TB-A25PLWVCGY iPad Pro ケース 13インチ ( M4 ) ファブリックフラップ 2アングル スタンド 軽量 薄型 背面クリア エレコム 64594078
TB-A25PLWVCGY iPad Pro ケース 13インチ ( M4 ) ファブリックフラップ 2アングル スタンド 軽量 薄型 背面クリア エレコム 64594078
TB-A25PLWVCGY iPad Pro ケース 13インチ ( M4 ) ファブリックフラップ 2アングル スタンド 軽量 薄型 背面クリア エレコム 64594078
TB-A25PLWVCGY iPad Pro ケース 13インチ ( M4 ) ファブリックフラップ 2アングル スタンド 軽量 薄型 背面クリア エレコム 64594078

iPad Pro ケース 13インチ ( M4 ) ファブリックフラップ 2アングル スタンド 軽量 薄型 背面クリア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
グレー
内容量1個注文コード64594078品番TB-A25PLWVCGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

どんなシーンにも使いやすいファブリック生地を採用!軽さを重視する人におすすめの極限まで薄さにこだわったフラップケースです。シーンに合わせて2アングルにできます。端末の背面が見えるクリア素材を採用しています。

用途
どんなシーンにも使いやすいファブリック生地を採用!軽さを重視する人におすすめの極限まで薄さにこだわったフラップケースです。
動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて2つのスタンド角度を選べます。
傷に強いポリカーボネートを使用し、端末の背面デザインを活かせるクリアケースを採用しています。
傷や汚れが付きにくく、どんなシーンでも使いやすいファブリック生地を使用しています。
持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
フラップ内側には端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
セット内容ケース×1材質ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネートグレー質量(g)約292寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×12×287対応機種13インチiPad Pro(M4)適合品番A3007、A2926、A2925
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする