669-971239 salisty PUレザーショルダーストラップ salisty 64594226

 

669-971239 salisty PUレザーショルダーストラップ salisty 64594226
669-971239 salisty PUレザーショルダーストラップ salisty 64594226
669-971239 salisty PUレザーショルダーストラップ salisty 64594226
669-971239 salisty PUレザーショルダーストラップ salisty 64594226

salisty PUレザーショルダーストラップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード64594226品番669-971239
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シーンレスで使いやすく、
品のあるスタイルが叶うショルダーストラップ。
デイリー使いに丁度いい
程よい細さとしなりのあるPUレザー生地は、オフィスコーデにもすっきりとなじみ、
飽きのこないシンプルさとゴールドパーツのきらめきが上品にファッションとマッチします。
落ち着いたカラー展開
salistyのスマホケースやファッションと合わせやすい、アイボリー、グレー、ネイビーの3色展開。
紐の長さ調節が可能
紐の長さが調節できるので、身長やファッション等に合わせてお好みの長さでお使いいただけます。(内周:約82~160cm)
ストラップホルダーが付属
お手持ちのケースでも使用可能。

付属品ストラップホルダー仕様●内周:約82~160cm●紐幅:約5.5mmネイビー質量(g)約31全長(cm)約43~82(調整可)(カラビナ含む)主材質ポリウレタン、綿、亜鉛合金、鋼、TPU
注意
※本製品ご使用における人体・所持品などの損傷、損失に対し、一切の責任を負いかねます。
※使用している素材の特性上、爪やアクセサリーなどの先の尖った物によって傷が付くことがあります。
※経年変化により色抜け等が発生する場合があります。
※風合いや色には個体差があります。
※水濡れや摩擦等で衣服などに色移りしてしまう場合がありますのでご注意ください。
※摩擦等により紐が劣化した場合は速やかに使用を中止してください。落下・破損等の原因となります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
【ストラップホルダー併用時のご注意】
※ご利用のケースと本製品の併用により充電端子が干渉する場合、本製品を外してご使用ください。
※ケースの形状・材質により、ご使用いただけない場合があります。
※ご使用のケース、本製品、充電器の組み合わせによってワイヤレス充電がご利用いただけなくなる場合があります。
※本製品はスマホケースと組み合わせて使用するアクセサリーです。単体ではご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする