41-963098 [AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace Reflection Neo ポリカーボネートクリアケース iFace 64594269

 

41-963098 [AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace Reflection Neo ポリカーボネートクリアケース iFace 64594269
41-963098 [AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace Reflection Neo ポリカーボネートクリアケース iFace 64594269
41-963098 [AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace Reflection Neo ポリカーボネートクリアケース iFace 64594269
41-963098 [AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace Reflection Neo ポリカーボネートクリアケース iFace 64594269

[AirPods Pro(第2/1世代)専用]iFace Reflection Neo ポリカーボネートクリアケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個クリアオレンジ注文コード64594269品番41-963098
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

iFace Reflectionをギュッと小さくしたようなAirPodsケース
人気シリーズのiFace ReflectionからネオンカラーのAirPodsケースが登場。
正面クリア窓とフチの透け感がレトロな近未来感を醸し出します。
合わせるファッションでスポーティにもキュートな印象にもなるため、ユニセックスにお使いいただけます。
Reflectionスマホケースやタブレットケースとカラーコーデを楽しもう。
ポリカーボネートとTPU、2つの素材で本体をしっかり守る
クリア表面にシールを貼ってアレンジOK
ケースをつけたままワイヤレス充電可能
カバンやベルトループに取り付けられるiFaceのロゴ入りカラビナ付き

仕様カラビナ:約縦3.0×横3.0cmクリアオレンジ質量(g)約31対応機種AirPods第3世代 / AirPods Pro第1世代 / AirPodsPro第2世代(lightning/USB-C)寸法(cm)約縦5.6×横7.5×厚2.6主要材質ポリカーボネート、TPU、亜鉛合金
注意
※本製品ご使用における人体・AirPods本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、一切の責任を負いかねます。
※Neoシリーズは上ケースと下ケースで若干色が異なります。ご了承ください。
※AirPods本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※AirPods本体は付属しておりません。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※本製品装着時、充電ケースのストラップホールはご使用いただけません。
※上ケースの粘着力が低下し外れることがありますので、付け外しは極力控えてください。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする