TB-A25PMWVH2BK iPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) 高さ調整フラップ Apple Pencil収納 フリーアングル スタンド エレコム 64594279

TB-A25PMWVH2BK iPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) 高さ調整フラップ Apple Pencil収納 フリーアングル スタンド エレコム 64594279
TB-A25PMWVH2BK iPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) 高さ調整フラップ Apple Pencil収納 フリーアングル スタンド エレコム 64594279
TB-A25PMWVH2BK iPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) 高さ調整フラップ Apple Pencil収納 フリーアングル スタンド エレコム 64594279
TB-A25PMWVH2BK iPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) 高さ調整フラップ Apple Pencil収納 フリーアングル スタンド エレコム 64594279
TB-A25PMWVH2BK iPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) 高さ調整フラップ Apple Pencil収納 フリーアングル スタンド エレコム 64594279
TB-A25PMWVH2BK iPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) 高さ調整フラップ Apple Pencil収納 フリーアングル スタンド エレコム 64594279
TB-A25PMWVH2BK iPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) 高さ調整フラップ Apple Pencil収納 フリーアングル スタンド エレコム 64594279

iPad Pro ケース 11インチ ( M4 ) 高さ調整フラップ Apple Pencil収納 フリーアングル スタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード64594279品番TB-A25PMWVH2BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

モニターとして使える!端末を高い位置で固定できるフラップケースです。動画視聴やタイピングなどのシーンに合わせて自由にスタンドの角度を変えられます。

用途
モニターとして使える!端末を高い位置で固定できるフラップケースです。
端末を最大約10cmまで上げることができるため、目線の高さに合わせられます。モニターとして使うときにも便利です。
動画視聴やタイピング、ペン使用時などのシーンに合わせて3つの使い方が選べます。
高さを低い位置で設定した場合、角度は自由に調整できます。
※低い位置で固定する場合、倒しすぎると角度を維持できない場合があります。
※高さを高い位置で設定する場合は、角度の調整ができません。
持ち歩き時に画面を保護するフラップ付きです。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。
フラップはマグネットで簡単に留めることができます。
傷や汚れが付きにくく、高級感のある合成皮革素材を使用しています。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:ポリカーボネートブラック質量(g)約440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×16×256対応機種11インチiPad Pro(M4)適合品番A3006、A2837、A2836
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする