伊藤忠リーテイルリンク
伸縮包帯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
幅(cm)
5
7.5
10
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10巻)
注文コード
64595240
品番
SBH-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ラテックスフリー、蛍光増泊剤フリーの伸縮包帯
肌触りが良く、通気性に優れています
材質
ポリエステル
色
ホワイト
長さ(m)
9
幅(cm)
5
包帯種類
伸縮包帯