曜日別特売
AMS-WMAGPDWH 強力マグネットパッド 壁掛け スマホホルダー MagSafe iPhone専用 水回り対応 360度調整 エレコム 64595435

AMS-WMAGPDWH 強力マグネットパッド 壁掛け スマホホルダー MagSafe iPhone専用 水回り対応 360度調整 エレコム 64595435
AMS-WMAGPDWH 強力マグネットパッド 壁掛け スマホホルダー MagSafe iPhone専用 水回り対応 360度調整 エレコム 64595435
AMS-WMAGPDWH 強力マグネットパッド 壁掛け スマホホルダー MagSafe iPhone専用 水回り対応 360度調整 エレコム 64595435
AMS-WMAGPDWH 強力マグネットパッド 壁掛け スマホホルダー MagSafe iPhone専用 水回り対応 360度調整 エレコム 64595435
AMS-WMAGPDWH 強力マグネットパッド 壁掛け スマホホルダー MagSafe iPhone専用 水回り対応 360度調整 エレコム 64595435
AMS-WMAGPDWH 強力マグネットパッド 壁掛け スマホホルダー MagSafe iPhone専用 水回り対応 360度調整 エレコム 64595435
AMS-WMAGPDWH 強力マグネットパッド 壁掛け スマホホルダー MagSafe iPhone専用 水回り対応 360度調整 エレコム 64595435

強力マグネットパッド 壁掛け スマホホルダー MagSafe iPhone専用 水回り対応 360度調整

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード64595435品番AMS-WMAGPDWH
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

好きな場所にiPhoneを固定!磁石がつく場所に簡単にスマートフォンを固定できる、MAGKEEPシリーズのマグネットパッドです。水に強く、洗面所など水まわりでも使用可能。何度でも貼りなおせて好きな位置に移動でき、手軽に使えます。

用途
強力な磁力でiPhoneを好きな場所に固定できるマグネットパッドです。
何度でも貼りなおせて好きな位置に移動できます。
水に強く、キッチンや洗面所など水まわりでも使えます。
※スマートフォン本体の防水性能を保証するものではありません。
洗面所や玄関に置き場所がない場合でも、一時置きできるスペースを確保できます。
冷蔵庫やキッチンの壁に貼れば、レシピ動画を見ながら料理が作れます。
360度どんな角度にも固定でき、ハンズフリーで快適操作を可能にします。
インテリアに馴染む、シンプルなデザインです。
※機器本体にケースを装着したままご使用いただけない場合があります。その場合は、ケースを取り外してご使用ください。
※本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。
※衝撃や振動のある場所に取り付けて使用しないでください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容両面マグネットパッド材質PVC、磁石、鉄ホワイト対応機種MagSafe対応iPhone ※MagSafe非対応の機器本体やケースには使用できません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×4.5×59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする