エスコ
340g/280mm ボールピンハンマー(ノンスパーキング)
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
64595677
品番
EA643DA-22A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,720
販売価格(税別)
¥
5,200
バスケットに入れる
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質
ヘッド:アルミニウム青銅、柄:TPR+ファイバーグラス
全長(mm)
280
頭径(Φmm)
25
アズワン品番
64-7906-43
頭質量(g)
340