エスコ
1/2"DRx 8mm ソケット(ノンスパーキング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64596456
品番
EA643FC-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,081
販売価格(税別)
¥
3,710
バスケットに入れる
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質
アルミニウム青銅
全長(mm)
40
対辺(mm)
8.0
外径(Φmm)
24
差込角(inch)
1/2"