エスコ
1/2"DRx14mm ソケット(ノンスパーキング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64596508
品番
EA643FC-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,808
販売価格(税別)
¥
5,280
バスケットに入れる
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質
アルミニウム青銅
全長(mm)
40
対辺(mm)
14
外径(Φmm)
24
差込角(inch)
1/2"