BS-AProbe-SpO2cover 動物用パルスオキシメーターオプション品 BS-AProbeシリーズ bitstrong 64596616

BS-AProbe-SpO2cover 動物用パルスオキシメーターオプション品 BS-AProbeシリーズ bitstrong 64596616
BS-AProbe-SpO2cover 動物用パルスオキシメーターオプション品 BS-AProbeシリーズ bitstrong 64596616
BS-AProbe-SpO2cover 動物用パルスオキシメーターオプション品 BS-AProbeシリーズ bitstrong 64596616

動物用パルスオキシメーターオプション品 BS-AProbeシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1袋(6個)注文コード64596616品番BS-AProbe-SpO2cover
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

動物用パルスオキシメーター(BS-AOX806VB)マルチパラメーターモニター(BS-AMT501)に接続して使用する
動物用SpO2測定クリッププローブ(BS-AProbe-SpO2clip)のクリップ先端に取り付けるゴムカバーの交換パーツです。
動物の舌などを挟むときに圧力を分散させ痛みを緩和します。汚損紛失から回復します。

セット内容動物用SpO2測定クリッププローブ用シリコーンゴム 6個セット材質シリコーンゴム寸法(mm)24×8.5×28質量(g)2アズワン品番68-5086-49
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする