曜日別特売
EA643FD-21 3/4"DRx21mm ソケット(ノンスパーキング) エスコ 64596684

EA643FD-21 3/4"DRx21mm ソケット(ノンスパーキング) エスコ 64596684
EA643FD-21 3/4"DRx21mm ソケット(ノンスパーキング) エスコ 64596684

3/4"DRx21mm ソケット(ノンスパーキング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64596684品番EA643FD-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,075
販売価格(税別)
8,250

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

材質アルミニウム青銅全長(mm)55対辺(mm)21外径(Φmm)38差込角(inch)3/4"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする