エスコ
3/4"DRx30mm ソケット(ノンスパーキング)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64596763
品番
EA643FD-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,960
販売価格(税別)
¥
13,600
バスケットに入れる
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質
アルミニウム青銅
全長(mm)
60
対辺(mm)
30
外径(Φmm)
43
差込角(inch)
3/4"