エスコ
3/4"DRx36mm ソケット(ノンスパーキング)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64596797
品番
EA643FD-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,470
販売価格(税別)
¥
17,700
バスケットに入れる
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質
アルミニウム青銅
全長(mm)
60
対辺(mm)
36
外径(Φmm)
45
差込角(inch)
3/4"