EA643FD-101 3/4"DR/20点 ソケットレンチセット(ノンスパーキング) エスコ 64596858

EA643FD-101 3/4"DR/20点 ソケットレンチセット(ノンスパーキング) エスコ 64596858
EA643FD-101 3/4"DR/20点 ソケットレンチセット(ノンスパーキング) エスコ 64596858

3/4"DR/20点 ソケットレンチセット(ノンスパーキング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64596858品番EA643FD-101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥370,370
販売価格(税別)
336,700
セット内容
〈セット点数〉:20点
〈セット内容〉:ソケット(12角):21・22・23・24・26・27・28・29・30・31・32・34・36・38・41・46・50mm、ラチェットハンドル:320mm、エクステンションバー:200mm、T型スライドハンドル:400mm
材質アルミニウム青銅ケース寸法(mm)435×320×105差込角(sq.)3/4"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする