EA643HA-1 205mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製) エスコ 64597445

 

EA643HA-1 205mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製) エスコ 64597445
EA643HA-1 205mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製) エスコ 64597445

205mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64597445品番EA643HA-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,620
販売価格(税別)
14,200

ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製

寸法(mm)205×48×55(H)毛丈(mm)41材質(ブラシ部)りん青銅行数6行ブラシ寸法(mm)40×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする