EA643HA-4 215mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製) エスコ 64597479

215mm ワイヤーブラシ(ノンスパーキング・リン青銅製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64597479品番EA643HA-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,478
販売価格(税別)
4,980

ブラシ部は耐久性と耐食性に優れたりん青銅製

全長(mm)215毛丈(mm)15材質(ブラシ部)りん青銅行数6行ブラシ寸法(mm)25×57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする