エスコ
85mm/ 200mm 小 鎌
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64597847
品番
EA650BA-41A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥627
販売価格(税別)
¥
570
バスケットに入れる
用途
除草
材質
頭部:ステンレス、柄部:樹脂(PP)
寸法(mm)
全長200×幅70×高さ15
質量(g)
45
刃長(mm)
85
握り部
110
アズワン品番
64-2255-14