曜日別特売
VDR-01-T V60 透過ドリッパー HARIO 64598216

V60 透過ドリッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量1-2杯用
内容量1個注文コード64598216品番VDR-01-T
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

珈琲粉の層が深くなる「円すい形」コーヒードリッパー。
V型円すい形のペーパーフィルターは、珈琲粉の層が深く、珈琲粉に注いだお湯が円すいの頂点に向かって流れるので豆の旨味をしっかりと抽出できます。

仕様食器洗浄乾燥機使用可材質本体/AS樹脂寸法(mm)115×100×82クリア容量1-2杯用質量(g)75タイプ1-2杯用温度(℃)AS樹脂:耐熱温度90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする