曜日別特売
XGSR-80-TB V60 レンジサーバー クリア HARIO 64598496

V60 レンジサーバー クリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(mL)800
内容量1個注文コード64598496品番XGSR-80-TB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カフェで使用されている、ポット・フタとともに耐熱ガラス製のサーバー。
ポット・フタとともに耐熱ガラス製のサーバーです。フタにはシリコンパッキン付きの安心設計です。
V60シリーズのサーバーとして、フタの上にV60ドリッパー(VD-01、02、03)がのせられるデザインです。
フタをしたまま電子レンジ使用可能です。

仕様電子レンジ,食器洗浄乾燥機使用可材質本体・フタ/耐熱ガラス フタパッキン/シリコーンゴム寸法(mm)150×129×138透明ブラック容量(mL)800質量(g)285タイプ800mL・03(2-6杯用)温度(℃)ガラス:耐熱・耐冷温度差120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする