TCMT110204-PSF AH6225 チップ TCMT-PSF タンガロイ 64599958

代表画像

TCMT110204-PSF AH6225 チップ TCMT-PSF タンガロイ 64599958
TCMT110204-PSF AH6225 チップ TCMT-PSF タンガロイ 64599958

チップ TCMT-PSF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)寸法RE(mm)0.4注文コード64599958品番TCMT110204-PSF AH6225
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法L(mm)11寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする