エスコ
デジタル真空計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
64600017
品番
EA703F-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,400
販売価格(税別)
¥
44,000
バスケットに入れる
寸法(mm)
165(W)×55(D)×250(H)
測定範囲
0~20000ミクロン
電源
単3電池×2本(付属)
精度
±(10ミクロン+測定値の10%)100~1000ミクロン
分解能
1ミクロン(0~1000)、10ミクロン(1000~2000)、100ミクロン(2000~5000)、500ミクロン(5000~10000)5000ミクロン(10000~20000)
アズワン品番
64-2255-72