曜日別特売
ZG-1500241AP 【ホテルタイプ】Nカラー大判バスタオル 小杉善 64600359

【ホテルタイプ】Nカラー大判バスタオル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
アーモンドピンク
内容量1枚注文コード64600359品番ZG-1500241AP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,857
販売価格(税別)
1,688

ホテルで使用されているような風合いのタオルをご家庭、オフィスなど様々な場所で使いやすいように仕上げました。通常より大きめのサイズの為、お風呂上がりに使用する以外にも、敷いたり、掛けたりと用途は様々。ホテルタイプ フィールカラー大判バスタオルの後継品です。

材質綿100%アーモンドピンク入数(枚)1寸法(cm)80×150質量(g/枚)468
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする