曜日別特売
EA708S-1 クランプメーター(ミニ) エスコ 64600376

 

EA708S-1 クランプメーター(ミニ) エスコ 64600376
EA708S-1 クランプメーター(ミニ) エスコ 64600376
EA708S-1 クランプメーター(ミニ) エスコ 64600376
EA708S-1 クランプメーター(ミニ) エスコ 64600376

クランプメーター(ミニ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード64600376品番EA708S-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
クランプ内径:33mm
交流電流確度:±1.2 %rdg ±10 dgt
電源LR-44×2個(付属)質量(g)85寸法(mm)54(W)×23(D)×152(H)測定範囲(A)30/300アズワン品番64-7909-59使用回路電圧AC600V以下最小分解能0.01A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする