曜日別特売
ZG-640247MB 【ホテルタイプ】Nカラーバスマット 小杉善 64600657

ZG-640247MB 【ホテルタイプ】Nカラーバスマット 小杉善 64600657
ZG-640247MB 【ホテルタイプ】Nカラーバスマット 小杉善 64600657

【ホテルタイプ】Nカラーバスマット

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
モーニングブルー
内容量1枚注文コード64600657品番ZG-640247MB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

ホテルで使用されているような風合いのバスマットをご家庭、オフィスなど様々な場所で使いやすいように仕上げました。綿100%の優しい肌触り。ホテルタイプ フィールカラーバスマットの後継品です。

材質綿100%モーニングブルー入数(枚)1寸法(cm)40×60質量(g/枚)200
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: マット表面に特殊プリントをする予定だった。

最初1枚だけ購入して、プリントの試し刷り用にする予定でしたが、
届いたマットを、プリント会社に見せたところ、「2か所のパイルほつけ(切れ)があり、遊び毛も多数ついていた。B級品ではないか?」と指摘されたので、
試し刷りの後、まとめた枚数を購入する予定でしたが、試し刷りを中止して追加購入もやめました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする