VCMT110308-PSS AH8015 チップ VCMT-PSS タンガロイ 64601069

代表画像

VCMT110308-PSS AH8015 チップ VCMT-PSS タンガロイ 64601069
VCMT110308-PSS AH8015 チップ VCMT-PSS タンガロイ 64601069

チップ VCMT-PSS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.8
内容量1箱(10個)注文コード64601069品番VCMT110308-PSS AH8015
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8寸法ap(mm)(max)2、(min)0.3寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする