仕様ステレオ対応:×(モノラル)、ボリューム調整:○(本体)、マイク・ミュート機能:×【共通仕様】セット内容ハンドセット本体、取扱説明書、保証書サイズ中型【マイクロホン】形式スピーカー部:ダイナミック型(モノラル)直径(Φ)スピーカーユニット:約13.5ケーブル長(m)約1.2対応機種Φ3.5mm4極ミニプラグに対応したタブレット、スマートフォン、パソコン周波数特性スピーカー部・マイクロフォン部:50Hz~20KHzマイクロフォン部形式:コンデンサー型マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2KΩ入力感度-46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状3.5mm4極ミニスピーカー部インピーダンス(Ω)32Ω±10%最大入力(mW)50mW