TL-207-1-H キャッチクリップ(本体) 栃木屋 64601376

キャッチクリップ(本体)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個締付力(N[kgf])1mm:約74.5(7.5)/approx.74.5(7.5)、2mm:約103(10.5)/approx.103(10.5)、3mm:約132(13.5)/approx.132(13.5)、4mm:約157(16.0)/approx.157(16.0)、5mm:約186(19.0)/approx.186(19.0)、6mm:約216(22.0)/approx.216(22.0)、7mm:約235(24.0)/approx.235(24.0)注文コード64601376品番TL-207-1-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

スプリングによる締付力があるアームキャッチです。

用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等材質タイプキャッチクリップ締付力(N[kgf])1mm:約74.5(7.5)/approx.74.5(7.5)、2mm:約103(10.5)/approx.103(10.5)、3mm:約132(13.5)/approx.132(13.5)、4mm:約157(16.0)/approx.157(16.0)、5mm:約186(19.0)/approx.186(19.0)、6mm:約216(22.0)/approx.216(22.0)、7mm:約235(24.0)/approx.235(24.0)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする