TL-207-2 キャッチクリップ 栃木屋 64601385

キャッチクリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個締付力(N[kgf])1mm:約98(10.0)/approx.98(10.0)、2mm:約93.2(9.5)/approx.93.2(9.5)、3mm:約105.9(11.0)/approx.105.9(11.0)注文コード64601385品番TL-207-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

スプリングによる締付力があるアームキャッチです。

用途
計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等
材質タイプキャッチクリップ締付力(N[kgf])1mm:約98(10.0)/approx.98(10.0)、2mm:約93.2(9.5)/approx.93.2(9.5)、3mm:約105.9(11.0)/approx.105.9(11.0)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする