エスコ
デジタル角度計(V溝付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64601828
品番
EA721SD-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,922
販売価格(税別)
¥
9,020
バスケットに入れる
付属品
ソフトケース
仕様
測定基準面:V溝
寸法(mm)
56(W)×33(D)×60(H)
質量(g)
108
電源
単4電池×2個(付属)
精度
±0.2°
角度の測定範囲(°)
-180~+180
分解能
0.1°