106L6DMZC5テン5B2 家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 5点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 スティッククリーナー) YAMAZEN(山善) 64602608

106L6DMZC5テン5B2 家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 5点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 スティッククリーナー) YAMAZEN(山善) 64602608
106L6DMZC5テン5B2 家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 5点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 スティッククリーナー) YAMAZEN(山善) 64602608
106L6DMZC5テン5B2 家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 5点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 スティッククリーナー) YAMAZEN(山善) 64602608
106L6DMZC5テン5B2 家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 5点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 スティッククリーナー) YAMAZEN(山善) 64602608
106L6DMZC5テン5B2 家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 5点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 スティッククリーナー) YAMAZEN(山善) 64602608
106L6DMZC5テン5B2 家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 5点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 スティッククリーナー) YAMAZEN(山善) 64602608
106L6DMZC5テン5B2 家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 5点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 スティッククリーナー) YAMAZEN(山善) 64602608

家電セット 寮 オフィス 事務所 新生活家電 5点セット (6kg洗濯機 106L冷蔵庫 電子レンジ 炊飯器 スティッククリーナー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セットブラック注文コード64602608品番106L6DMZC5テン5B2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

事務所移転、寮やホテル、民泊などの宿泊を伴う施設、引っ越しなどで必要な家電をセットにしました。面倒な家電選びの手間をなくし、焦らず、悩まず、お得にスタートを切れる家電セットになります。
その他の組み合わせは、「山善 家電セット」で検索を。

用途寮や事務所、休憩室などに。会社 オフィス 事務室 休憩室 仮眠室 ラウンジ 給湯室 寮 合宿 施設 宿泊 民泊 ホテル 旅館 宿舎 新生活 引越し 単身赴任 大学入学 スターターセット 家電セット 冷蔵庫 洗濯機仕様【冷蔵庫】幅47.4×奥行49.5×高さ113cm●容量:106L(冷蔵室73L/冷凍室33L)●年間消費電力量:268kWh/年(50Hz/60Hz)【掃除機】スティック時サイズ:幅24×奥行13×高さ111cm●ハンディ時サイズ:幅10×奥行10.5×高さ48cm●スティック&ハンディの2WAY●吸込仕事率:40W【洗濯機】幅56×奥行54.5×高さ98cm●容量:6.0kg(洗濯時)、1.5kg(風乾燥時)●8つのコース搭載(標準・毛布・おいそぎ・ドライ・ソフト・つけおき・部屋干し・槽洗浄)【炊飯器】幅21.5×奥行25.8×高さ20.8cm●炊飯容量:3.0合炊き●11種の炊き分けメニュー:白米ふつう、白米やわらかめ、白米かため、省エネ、早炊き、お湯炊き、パン、玄米、雑穀米、おかゆ、炊込み【電子レンジ】幅44×奥行32.5×高さ25.5cm●容量17L、ターンテーブル●高周波出力:50Hz(500W、200W相当)、60Hz(650W、500W、200W相当)ブラック間口(mm)474保証期間1年定格内容積(L)106
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする