曜日別特売
EA724RS-12 Φ40mm/275-715mmサービスミラー(伸縮型) エスコ 64603149

 

EA724RS-12 Φ40mm/275-715mmサービスミラー(伸縮型) エスコ 64603149
EA724RS-12 Φ40mm/275-715mmサービスミラー(伸縮型) エスコ 64603149

Φ40mm/275-715mmサービスミラー(伸縮型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64603149品番EA724RS-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,483
販売価格(税別)
9,530
質量(g)112伸縮範囲(mm)275~715ミラー寸法(mm)Φ40アズワン品番64-2257-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする