曜日別特売
EA724YG-21 179x297mm 三面ミラー(ハンドルミラー付) エスコ 64603264

179x297mm 三面ミラー(ハンドルミラー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64603264品番EA724YG-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,150
販売価格(税別)
6,500
材質ABS樹脂、ガラス鏡質量(g)1440鏡面寸法(mm)上・下面:179×196、中面:179×297、手鏡:145×145
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする