EA725CD-300A 300mm ロングジョーノギス エスコ 64603763

 

EA725CD-300A 300mm ロングジョーノギス エスコ 64603763
EA725CD-300A 300mm ロングジョーノギス エスコ 64603763
EA725CD-300A 300mm ロングジョーノギス エスコ 64603763
EA725CD-300A 300mm ロングジョーノギス エスコ 64603763
EA725CD-300A 300mm ロングジョーノギス エスコ 64603763

300mm ロングジョーノギス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64603763品番EA725CD-300A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,400
販売価格(税別)
74,000
用途外側、内側、段差測定に付属品アルミケース材質ステンレス寸法(mm)A(全長):458、B:239、C:35、D:130、E(ジョーの長さ):170、F:115、G:53.5、H:25質量(kg)1.16タイプアナログ測定範囲(mm)0~300寸法H(mm)25寸法A(mm)458最小表示量(mm)0.05デプスバー本体寸法(mm)奥行15最小目盛(mm)0.05本体高さ(mm)239最大誤差(mm)±0.08ジョウ長(mm)170アズワン品番64-7912-63本体幅(mm)458
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする