EA758SG-19 [AAAAx3本] フラッシュライト/LED(シルバー) エスコ 64608758

 

EA758SG-19 [AAAAx3本] フラッシュライト/LED(シルバー) エスコ 64608758
EA758SG-19 [AAAAx3本] フラッシュライト/LED(シルバー) エスコ 64608758
EA758SG-19 [AAAAx3本] フラッシュライト/LED(シルバー) エスコ 64608758
EA758SG-19 [AAAAx3本] フラッシュライト/LED(シルバー) エスコ 64608758

[AAAAx3本] フラッシュライト/LED(シルバー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64608758品番EA758SG-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,653
販売価格(税別)
4,230

細長く設計されている為、すき間ライトとして使用できます

材質アルミニウム寸法(mm)Φ10×158シルバー質量(g)32(電池含)電池寿命(時間)24使用電池AAAA×3本(付属)明るさ(Lm)11(固定)防水性IPX4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする