エスコ
[単3x3本] フラッシュライト/LED(防水/蓄光)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64608819
品番
EA758WR-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,900
販売価格(税別)
¥
9,000
バスケットに入れる
蓄光ボディで暗い場所でも視認性抜群です
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
Φ40×156
質量(g)
176(電池含)
電池寿命(時間)
8(強)、202(弱)
使用電池
単3×3本(付属)
照射モード
点灯/点滅
明るさ(Lm)
378(強)、39(弱)
照射距離(m)
196(強)