エスコ
AC110V/ 60W/ 75形 ビームランプ(散光)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64608846
品番
EA758XA-61A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,101
販売価格(税別)
¥
1,910
バスケットに入れる
仕様
ハロゲンビームランプ 散光型(ビーム角30°) 屋内・屋外兼用 スポットライト用。
種別
75形
電圧(V)
110
消費電力(W)
45
口金
E26
全光束(Lm)
500
定格寿命(時間)
2000
アズワン品番
64-7915-41