エスコ
3号 回転印(欧文6連)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64612163
品番
EA762AF-123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
寸法(mm)
4.7×27
文字種別
欧文
印字桁数(桁)
6連
書体
ゴシック体
文字サイズ
3号
アズワン品番
64-2262-83
印面種別
ゴム印
繰り返し・詰め替え
対応