EA762CB-221 B8/ 92x 69mm クリアポケット(30枚) エスコ 64612696

EA762CB-221 B8/ 92x 69mm クリアポケット(30枚) エスコ 64612696
EA762CB-221 B8/ 92x 69mm クリアポケット(30枚) エスコ 64612696
EA762CB-221 B8/ 92x 69mm クリアポケット(30枚) エスコ 64612696
EA762CB-221 B8/ 92x 69mm クリアポケット(30枚) エスコ 64612696

B8/ 92x 69mm クリアポケット(30枚)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1冊(30枚)注文コード64612696品番EA762CB-221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質OPPフィルム寸法(mm)92×69サイズB8質量(g)18アズワン品番64-2263-23入数30枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64612696
2022-11-19
用途: カード入れ
製造業

各種カードなどを入れ、携帯できて保護にもなるのでよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする